DAYTON GC-1400-0DEH高圧洗浄機、冷水タイプ、1.5 Gpm、1400 Psi
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
アンペアAC | 13.5 |
義務評価 | 軽量 (0 ~ 1999 psi) |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
燃料タイプ | 電気 |
高さ | 10 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x25フィート |
HP | 1.5 |
長さ | 16 " |
正味重量 | 45ポンド |
作動圧力 | 1400のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
プラグタイプ | 5-15P |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
形式 | キャリー |
温度 | 125度F |
週あたりの使用可能時間 | 5〜10 |
ボルト/フェーズ | 120/1 |
保証 | 1年 |
水出力温度 | 125度F |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 25.2 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。