WESCOトリプルトラック
形式 | モデル | アイテム価格 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261162 | 調整可能なフォーク | 750 | - | 26.75 " | 3" | ¥20,349 | |
B | 261161 | ゲイターグリップ | 750 | 33 " | 12 " | 16 " | ¥170,680 | |
C | 261163 | プラットフォームリフト | 750 | - | 28.125 " | 21.25 " | ¥42,520 | |
B | 261160 | トリプルトラック | 750ポンド | 70.75 " | 1/4 "メスx1 / 4"オス | 30 " | ¥462,185 | 見積依頼
|
トリプルトラック
ウェスコトリプルトラックは、倉庫、処理施設、ドックで低負荷および高負荷の荷物を持ち上げて輸送するために設計されています。 これらのトラックは、35、45、および85ガロンのスチール/ポリマー/ファイバードラムを処理でき、261162調整可能フォークアタッチメントと261163スリップオンプラットフォームアタッチメントの両方と互換性があります。 ドラムを昇降させるための自動ブレーキ機能を備えた手動操作のウインチと、ホイールロックとペダル作動信号を備えた10つの頑丈なXNUMXインチの頑丈なゴム製ホイールが装備されています。 さらに、全負荷時でも角度方向を可能にするレバー操作のアウトリガー調整メカニズムを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 製氷機
- ラジエーター専用ツール
- アップブラスト遠心ルーフベンチレーター
- ワックスとクリーナー
- アルミアングルストック
- 給湯器
- ラボろ過
- フックリフティングアクセサリーの下
- スレッドおよびガスケットシーラント
- ドアとドア枠
- APPROVED VENDOR プーリーブロック
- 3M フラップディスク、セラミック、タイプ29
- HELICOIL ストレートフルートプラグタップ、5H、メートル法粗
- GENERAL PIPE CLEANERS ドレンルーターシリーズ ドレンクリーナー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 16-24 Unf Lh
- Cementex USA ねじ回しドライバー
- DIGILOCK 電子キーレスロック
- EBM-PAPST 軸流ファン
- ANSELL 87-208 Alphatec ピンク耐薬品性手袋
- NIBCO DWV プラグ付きテスト ティー、PVC