WESCO 261160 トリプル トラック フレーム、高さ 71 インチ、ウインチ スチール スタッカー、手動式
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリプルトラック |
ベース(Base) | スタンダード |
直径内のベースレッグ | 19 " |
直径の外側のベース脚 | 59 " |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
色 | レッド |
ドラム容量 | 30から85ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
フォーク長 | 26.75 " |
フォーク幅 | 19.5 " |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪径 | 3" |
高さフォークを持ち上げる | 4" |
高さフォークを持ち上げる | 62 " |
最大持ち上げ高さ | 69 " |
吊り上げ高さ最小 | 4" |
負荷容量 | 750ポンド |
ロードセンター | 15 " |
材料 | 鋼 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 70.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1/4 "メスx1 / 4"オス |
全幅 | 30 " |
最先端の | 手動ウインチ |
後輪径 | 10 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 固形ゴム |
船の重量(kg) | 100.8 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。