DAYTON ドライブパッケージ7/37ボルトの115HP230ブロワー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 690 |
CFM @ 0.250インチSP | 1735 |
CFM @ 0.375インチSP | 1580 |
CFM @ 0.500インチSP | 1490 |
dBA @ 5フィート | 51 |
深さ | 22 " |
排出高さ(インチ) | 13.25 |
排出幅(インチ) | 9.625 |
脚注 | #モーター過負荷状態 |
全負荷アンペア | 7.8/3.9 |
高さ | 27 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 13-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 56 |
モーターHP | 1/3 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
相 | 単発講座 |
回転 | CW |
軸径 | 1" |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 12 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 6.5 " |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 69 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 1.250インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AG82 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16」 | ¥365,045 | |
7AG83 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16」 | ¥342,484 | |
7AG84 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16」 | ¥340,337 | |
7AG85 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16」 | ¥333,965 | |
7AG86 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16」 | ¥342,084 | |
7AG87 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16」 | ¥388,841 | |
7AG88 | 816 | 1932 | 1190 | 696 | - | - | 61 | 24-15 / 16」 | ¥386,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。