DAYTON シングルインレットフォワードカーブベルトドライブブロワー
形式 | モデル | CFM @ 1.250インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7K308 | - | 398 | - | - | - | - | 58 | 43 " | ¥1,275,155 | |
A | 7AG82 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16」 | ¥365,045 | |
A | 7AG98 | - | 396 | 4889 | - | - | - | 64 | 42-15 / 16」 | ¥863,087 | |
A | 7AG93 | - | 1166 | 1264 | - | - | - | 58 | 26-1 / 16」 | ¥417,012 | |
A | 7K299 | - | 349 | 8700 | - | - | - | 56 | 43 " | ¥1,382,886 | |
A | 7K298 | - | 803 | - | - | - | - | 77 | 38 " | ¥1,332,075 | |
A | 7HP90 | - | 908 | - | 6324 | 5525 | 3798 | 74 | 32 " | ¥784,911 | |
A | 7HP88 | - | 908 | - | 6324 | 5525 | 3798 | 74 | 32 " | ¥811,369 | |
A | 7HP87 | - | 908 | - | 6324 | 5525 | 3798 | 74 | 32 " | ¥844,266 | |
A | 7HP80 | - | 542 | - | - | - | - | 62 | 32 " | ¥700,587 | |
A | 7HP78 | - | 477 | - | - | - | - | 56 | 32 " | ¥694,747 | |
A | 7HP72 | - | 1054 | - | 4050 | 3584 | 2560 | 75 | 27 " | ¥627,300 | |
A | 7AG84 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16」 | ¥340,337 | |
A | 7AH04 | - | 560 | 7211 | - | - | - | 71 | 42-15 / 16」 | ¥941,217 | |
A | 7HP15 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16」 | ¥340,690 | |
A | 7AH03 | - | 500 | 6369 | - | - | - | 69 | 42-15 / 16」 | ¥910,632 | |
A | 7AH00 | - | 464 | 5861 | - | - | - | 67 | 42-15 / 16」 | ¥936,974 | |
A | 7K309 | - | 398 | - | - | - | - | 58 | 43 " | ¥1,302,325 | |
A | 7HP96 | - | 500 | 6369 | - | - | - | 69 | 42-15 / 16」 | ¥877,924 | |
A | 7HP91 | - | 396 | 4889 | - | - | - | 64 | 42-15 / 16」 | ¥880,801 | |
A | 7HP79 | - | 542 | - | - | - | - | 62 | 32 " | ¥701,974 | |
A | 7AH01 | - | 464 | 5861 | - | - | - | 67 | 42-15 / 16」 | ¥961,150 | |
A | 7AG90 | - | 1116 | - | - | - | - | 55 | 26-1 / 16」 | ¥366,832 | |
A | 7HP76 | - | 1256 | - | - | - | 4525 | 77 | 27 " | ¥645,328 | |
A | 7AG85 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16」 | ¥333,965 | |
A | 7HP69 | - | 1054 | - | 4050 | 3584 | 2560 | 75 | 27 " | ¥628,572 | |
A | 7AG83 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16」 | ¥342,484 | |
A | 7AG99 | - | 396 | 4889 | - | - | - | 64 | 42-15 / 16」 | ¥910,656 | |
A | 7HP25 | - | 1116 | - | - | - | - | 55 | 15 " | ¥367,185 | |
A | 7HP59 | - | 645 | - | - | - | - | 62 | 27 " | ¥590,658 | |
A | 7HP75 | - | 1256 | - | - | - | 4525 | 77 | 27 " | ¥679,405 | |
A | 7K297 | - | 803 | - | - | - | - | 77 | 38 " | ¥1,403,003 | |
A | 7HR05 | - | 458 | - | - | - | - | 64 | 38 " | ¥1,223,810 | |
A | 7HR03 | - | 871 | - | - | - | 7560 | 78 | 42-15 / 16」 | ¥1,025,040 | |
A | 7HR02 | - | 871 | - | - | - | 7560 | 78 | 42-15 / 16」 | ¥1,095,968 | |
A | 7HR01 | - | 871 | - | - | - | 7560 | 78 | 42-15 / 16」 | ¥1,235,702 | |
A | 7HP98 | - | 560 | 7211 | - | - | - | 71 | 42-15 / 16」 | ¥939,870 | |
A | 7HP97 | - | 560 | 7211 | - | - | - | 71 | 42-15 / 16」 | ¥1,027,210 | |
A | 7HP95 | - | 500 | 6369 | - | - | - | 69 | 42-15 / 16」 | ¥891,531 | |
A | 7HP93 | - | 464 | 5861 | - | - | - | 67 | 42-15 / 16」 | ¥958,139 | |
A | 7AG92 | - | 1166 | 1264 | - | - | - | 58 | 26-1 / 16」 | ¥370,255 | |
A | 7HP77 | - | 477 | - | - | - | - | 56 | 32 " | ¥713,666 | |
A | 7HP73 | - | 1256 | - | - | - | 4525 | 77 | 27 " | ¥700,342 | |
A | 7HP35 | - | 1870 | - | 1559 | 1338 | 842 | 64 | 15 " | ¥458,324 | |
A | 7K312 | - | 653 | - | - | 11170 | 7608 | 73 | 43 " | ¥1,526,342 | |
A | 7K311 | - | 653 | - | - | 11170 | 7608 | 73 | 43 " | ¥1,530,499 | |
A | 7HP56 | - | 1457 | - | - | - | 2660 | 69 | 22 " | ¥524,734 | |
A | 7HP54 | - | 1457 | - | - | - | 2660 | 69 | 22 " | ¥577,094 | |
A | 7HP50 | - | 1372 | - | - | - | 2440 | 68 | 22 " | ¥489,251 | |
A | 7HR08 | - | 412 | - | - | - | - | 62 | 38 " | ¥1,216,292 | |
A | 7HP74 | - | 1256 | - | - | - | 4525 | 77 | 27 " | ¥679,405 | |
A | 7HP68 | - | 943 | - | 3300 | 2410 | - | 73 | 27 " | ¥561,554 | |
A | 7HP67 | - | 943 | - | 3300 | 2410 | - | 73 | 27 " | ¥594,262 | |
A | 7HP66 | - | 943 | - | 3300 | 2410 | - | 73 | 27 " | ¥575,161 | |
A | 7HP58 | - | 557 | - | - | - | - | 59 | 27 " | ¥551,488 | |
A | 7HP39 | - | 783 | - | - | - | - | 51 | 22 " | ¥429,719 | |
A | 7HP60 | - | 645 | - | - | - | - | 62 | 27 " | ¥571,739 | |
A | 7AG91 | - | 1116 | - | - | - | - | 55 | 26-1 / 16」 | ¥360,459 | |
A | 7HP57 | - | 557 | - | - | - | - | 59 | 27 " | ¥549,839 | |
A | 7HP42 | - | 920 | - | - | - | - | 57 | 22 " | ¥462,004 | |
A | 7HR07 | - | 356 | 6235 | - | - | - | 61 | 38 " | ¥1,300,049 |
シングルインレットフォワードカーブベルトドライブブロワー
Dayton フォワード カーブ ベルトドライブ ブロワーは、学校、オフィス、工場、研究所、レストラン、その他の施設の換気および排気用途向けに設計されています。 これらのユニットは、スムーズで連続的な動作を実現するボールベアリングを備えており、冷気を循環させてモーター内に水滴が落ちて可動部品に損傷を与えるのを防ぐためのオープン防滴エンクロージャを備えています。 さらに、動的にバランスの取れた湾曲ホイールと統合されており、最低速度で回転しながら空気をより高い速度まで加速するため、静かな動作が実現します。 これらのユニットは耐久性を高めるためにスチール製のハウジングを備えており、靭性と耐食性を高めるためにグレーの焼き付けポリエステルエポキシ仕上げが施されています。 また、ユニットを湿気から守りながら、柔軟な速度調整を可能にする耐候性カバー付きの V ベルト ドライブも備えています。 1359 ~ 1932 rpm の範囲のモーター速度で利用できる、これらの単一入口フォワード カーブ ベルト ブロワーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マスキングテープ
- ストロボスコープ
- 車両の自己完結型の隠された警告灯
- 固定はしご
- 水タンク
- 圧力と真空の測定
- HVACモーター
- 工具保管および移送タンク
- 呼吸器の
- シーブとプーリー
- DAYTON ウィンチケーブル
- BRADY パイプマーカー、硫化水素
- BRADLEY 洗面所システム0.5GPMシンク
- WINTERS INSTRUMENTS TAS-LF工業用温度計
- ALLEGRO SAFETY タイベックダブルビブメンテナンスフリーフード
- AME INTERNATIONAL リムプロテクター
- PASS AND SEYMOUR インラインポータブル GFCI
- MARTIN SPROCKET 機械加工ドラムプーリー、MXT40 ブッシュ
- MORSE DRUM フロントバンド