DAYTON 7C652ブロワーダクト10/5インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1000 |
CFM @ 0.125インチSP | 1690 |
CFM @ 0.250インチSP | 1600 |
CFM @ 0.375インチSP | 1480 |
CFM @ 0.500インチSP | 1370 |
CFM @ 0.750インチSP | 1140 |
dBA @ 5フィート | 51 |
深さ | 18 " |
排出高さ(インチ) | 11.75 |
排出幅(インチ) | 8 |
全負荷アンペア | 8.3 |
高さ | 19 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 10 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 56 |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
相 | 1 |
回転 | CW |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 10 5 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 5.25 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 25.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2C888 | より少ないドライブパッケージ | ¥171,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。