DAYTON 2C888ブロワーダクト10/5インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
深さ | 18 " |
排出高さ(インチ) | 11.75 |
排出幅(インチ) | 8 |
高さ | 19 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 10 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
回転 | CW |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | より少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 10 5 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 5.25 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 14.83 |
船高(cm) | 50.29 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
7C652 | ドライブパッケージ付き | ¥242,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。