DAYTON 7C556ブロワー230 / 460V12インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | モーターのボール |
ブロワーRPM | 1725 |
CFM @ 0.000インチSP | 2461 |
CFM @ 0.250インチSP | 2331 |
CFM @ 0.500インチSP | 2179 |
CFM @ 0.750インチSP | 2007 |
CFM @ 1.000インチSP | 1807 |
CFM @ 1.500インチSP | 1252 |
CFM @ 2.000インチSP | 166 |
dBA @ 5フィート | 79 |
深さ | 22 " |
排出高さ(インチ) | 13.25 |
排出幅(インチ) | 9.625 |
全負荷アンペア | 5.0/2.5 |
高さ | 27 " |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 13-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 56H |
モーターHP | 1.5 |
モーターRPM | 1725 |
相 | 3 |
回転 | CW |
タイプ | モーター付き |
UPC | 467149650754 |
電圧 | 230/460 |
ホイールボア | 5 / 8 " |
ホイール直径 | 12 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 7 9 / 16 " |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 50.87 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | CFM @ 2.000インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 4.000インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 排出高さ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | ¥48,105 | ||
2C863 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | ¥59,215 | ||
2C864 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | ¥73,029 | ||
4C121 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | ¥131,227 | ||
4C217 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | ¥107,811 | ||
7C487 | 高圧ブロワー | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8」 | 7.125 | ¥241,890 | ||
7C552 | ブロワー | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | ¥88,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。