DAYTON 7C487ブロワー13/1インチ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | モーターのボール |
ブロワーRPM | 3430 |
CFM @ 3.000インチSP | 1832 |
CFM @ 4.000インチSP | 1741 |
CFM @ 5.000インチSP | 1647 |
CFM @ 6.000インチSP | 1547 |
CFM @ 7.000インチSP | 1438 |
CFM @ 8.000インチSP | 1319 |
dBA @ 5フィート | 92 |
深さ | 18-7 / 8」 |
排出高さ(インチ) | 7.125 |
排出幅(インチ) | 5.75 |
全負荷アンペア | 12.9-11.7/5.8 |
高さ | 23.13 " |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 8" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 184T |
モーターHP | 5 |
モーターRPM | 3455 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-1 / 8」 |
タイプ | モーター付き |
UPC | 462744303548 |
電圧 | 208-230/460 |
ホイールボア | 1-1 / 8」 |
ホイール直径 | 13 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 4.375 " |
幅(Width) | 22.375 " |
船の重量(kg) | 66.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | CFM @ 2.000インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 4.000インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 排出高さ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | ¥48,105 | |
2C863 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | ¥59,215 | |
2C864 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | ¥73,029 | |
4C121 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | ¥131,227 | |
4C217 | ブロワー | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | ¥107,811 | |
7C552 | ブロワー | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | ¥88,801 | |
7C553 | ブロワー | - | 1725 | 909 | - | 69 | 16 " | 10.75 | ¥108,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。