Dayton 2c862 | ブロワー 7 3/4 インチ | Raptor Supplies 日本
デイトン 2C862 ブロワー 7 3/4 インチ | AB9DAJ

DAYTON 2C862ブロワー7/3インチ

在庫あり
アイテム:AB9DAJ モデル:2C862

入手する 4月 23, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥48,105 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブロワー
ベアリングタイプモーターのボール
ブロワーRPM1725
深さ14 "
排出高さ(インチ)8.25
排出幅(インチ)5.375
高さ15 "
ハウジング仕上げ灰色のポリエステルエポキシ
住宅資材
入口径8"
最大周りの派遣社員。104 F
最大入口温度180°F
回転CW
少ないモーター
UPC190735217108
ホイールボア1 / 2 "
ホイール直径7 3 / 4 "
ホイール素材アルミニウム
ホイールの幅4 1 / 16 "
幅(Width)15 "

発送情報:

船の重量(kg) 7.13
船高(cm)38.61
船の長さ(cm)35.05
船幅(cm)28.7
HSコード8414596060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格CFM @ 2.000インチSPブロワーRPMCFM @ 0.000インチSPCFM @ 4.000インチSPdBA @ 5フィート深さ排出高さ(インチ)価格
デイトン 2C863 ブロワー 9 インチ | AB9DAK 2C863ブロワー-1725---16 "10.75¥59,215
デイトン 2C864 ブロワー 10 7/8 インチ | AB9DAL 2C864ブロワー-1725---17 "11.75¥73,029
デイトン 4C121 ブロワー 13 1/2 インチ | AD6WEM 4C121ブロワー-1725---23 "14.625¥131,227
デイトン 4C217 ブロワー 12 1/2 インチ | AD6WET 4C217ブロワー-1725---22 "13.25¥107,811
デイトン 7C487 ブロワー 13 1/2インチ | AF3ELA 7C487高圧ブロワー-3430-17419218-7 / 8」7.125¥241,890
デイトン 7C552 ブロワー 115 V 7 3/4 インチ | AF3EMY 7C552ブロワー-1725533-6414 "8.25¥88,801
デイトン 7C553 ブロワー 115 V 9 インチ | AF3EMZ 7C553ブロワー-1725909-6916 "10.75¥108,477

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 2C862ブロワー7/3インチ
¥48,105 /単価