DAYTON 7AV28 ドライブパッケージ付きブロワー 13 1/2 直径 208-230/460v
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
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 1.000インチSP | 1191 @ 2200 RPM |
CFM @ 2.000インチSP | 1092 @ 2250 RPM |
CFM @ 3.000インチSP | 980 @ 2300 RPM |
CFM @ 4.000インチSP | 895 @ 2400 RPM |
CFM @ 5.000インチSP | 726 @ 2450 RPM |
CFM @ 6.000インチSP | 660 @ 2600 RPM |
CFM @ 7.000インチSP | 590 @ 2750 RPM |
CFM @ 8.000インチSP | 579 @ 2920 |
dBA @ 5フィート | 85 |
排出高さ(インチ) | 7.125 |
排出幅(インチ) | 5.75 |
全負荷アンペア | 4.6-4.2/2.1 |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 26 " |
ハウジングの長さ | 23 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 25 " |
Hz | 60 |
入口径 | 8" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 2920 |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 143T |
モーターHP | 1.5 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 3495 |
モータータイプ | 3相 |
相 | スリー |
回転 | CW |
軸径 | 1" |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
UPC | 465414447917 |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 13 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 4.375 " |
船の重量(kg) | 68.62 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | 排出幅(インチ) | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 高さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | モーターのボール | - | - | 15.125 " | - | - | - | ¥42,007 | |
4C108 | 3.5 | モーターのボール | - | - | 20.125 " | - | - | - | ¥50,577 | |
4C129 | 3.5 | 玉 | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥100,276 | |
4C329 | 4 | モーターのボール | - | - | 18.88 " | - | - | - | ¥64,100 | |
4C330 | 5.75 | モーターのボール | - | - | 23.13 " | - | - | - | ¥90,000 | |
7AV04 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥181,708 | |
7AV05 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥189,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。