DAYTON 7AT83モーター付きダイレクト/ドライブブロワー115 / 230V
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | モーターのボール |
ブロワーRPM | 1725 |
CFM @ 0.000インチSP | 2461 |
CFM @ 0.250インチSP | 2331 |
CFM @ 0.500インチSP | 2179 |
CFM @ 0.750インチSP | 2007 |
CFM @ 1.000インチSP | 1807 |
CFM @ 1.500インチSP | 1252 |
CFM @ 2.000インチSP | 166 |
dBA @ 5フィート | 79 |
深さ | 22 " |
排出高さ(インチ) | 13.25 |
排出幅(インチ) | 9.625 |
全負荷アンペア | 15.2/7.6 |
高さ | 27 " |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 13-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 56H |
モーターHP | 1.5 |
モーターRPM | 1725 |
相 | 1 |
回転 | CW |
タイプ | モーター付き |
電圧 | 115/230 |
ホイールボア | 5 / 8 " |
ホイール直径 | 12 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 7 9 / 16 " |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 45.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | dBA @ 5フィート | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.250インチSP | 深さ | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AT78 | 64 | 533 | 448 | 14 " | 8.25 | 5.375 | 3.1 | 15 " | ¥91,494 | |
7AT79 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 5.6/2.8 | 16 " | ¥108,723 | |
7AT80 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 1.2-1.3/0.65 | 16 " | ¥132,323 | |
7AT81 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 11.0/5.5 | 19 " | ¥159,302 | |
7AT82 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 2.8-2.8/1.4 | 19 " | ¥163,892 | |
7AT84 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 4.8-4.8/2.4 | 27 " | ¥188,612 | |
7AT85 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 18.8/9.4 | 28 " | ¥319,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。