DAYTON 7AK93 プレナム ファン ホイール直径 13 1/2 インチ、ドライブ パッケージ付き
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
アイテム価格 | プレナムファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.250インチSP | 1926 |
CFM @ 0.500インチSP | 1817 |
CFM @ 0.750インチSP | 1685 |
CFM @ 1.000インチSP | 1525 |
CFM @ 1.250インチSP | 1341 |
CFM @ 1.500インチSP | 1091 |
ファンRPM | 1695 |
フレームの深さ | 18 " |
フレーム高さ | 18インチ |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
フレーム幅 | 18インチ |
全負荷アンペア | 2.2-2.2/1.1 |
Hz | 50/60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 0.498 |
最大入口温度 | 104°F |
最大ホイールRPM | 1940 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
相 | 3 |
備考 | 提供されるベルトは、一般的なモーターの取り付け場所用です |
シャフトの中心線の高さ(インチ) | 9 |
軸径 | 1" |
フレームを超えたシャフト延長 (インチ) | 2-3/16 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 16.7 |
Sones @ 1.500-In。 SP @ 5フィート | 15.6 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 13 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 48.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 2.500インチSP | CFM @ 4.000インチSP | ファンRPM | フレームの深さ | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ¥168,756 | |
4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ¥231,244 | |
4TDL5 | - | - | - | - | - | - | 22-1 / 2」 | - | ¥282,166 | |
4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8」 | - | ¥381,535 | |
4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4」 | 焼付けエナメル | ¥690,771 | |
4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 焼付けエナメル | ¥839,596 | |
4TDL9 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 焼付けエナメル | ¥863,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。