DAYTON 6WRK3ドアルーバー26-1 / 8 H 26-1 / 4Wスチール
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
アイテム価格 | ドアルーバー |
カットアウトの高さ | 24-1 / 2インチ |
カットアウト幅 | 24-1 / 2インチ |
扉の厚さ | 1-3/8 to 2-1/4" |
終了 | グレーペイント |
フランジ幅 | 1.187 " |
フリーエリア | 2.34平方フィート |
高さ | 26.13 " |
材料 | 鋼 |
ブレードの数 | 38 |
タイプ | 吸気または排気 |
UPC | 190735372111 |
幅(Width) | 26.25 " |
船の重量(kg) | 8.35 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。