入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
ボルトサークル径 | 5.125 " |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | 2MDV3 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 1.1 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | ユニバーサル |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.187 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.25 " |
リングトゥリングセンター | 4.75 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6" |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735363614 |
電圧 | 277 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フレーム | ベアリング | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | スリーブ | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ¥42,493 | ||
1AGF9 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ¥45,523 | ||
3LU71 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ¥32,198 | ||
3LU72 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ¥33,715 | ||
3LU73 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥44,017 | ||
3LU74 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥58,928 | ||
3LU75 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥41,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。