DAYTON 6FYA4ポータブル発電機定格ワット12000cc
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル発電機 |
空気清浄機タイプ | デュアルエレメント |
アンプ | 100.0/50.0 |
アンペア@ 120 / 240V | 100/50 |
CARB準拠 | 有り |
シリンダー材質 | 鋳鉄スリーブ |
エンジンオルタネーター | ブラシレス |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 20.8 |
エンジンの大きさ | 688cc |
燃料タンク容量 | 13.2ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
フルパワースイッチ | いいえ |
高さ | 37.5 " |
長さ | 31.5 " |
低オイルシャットダウン | 有り |
アウトレット | (2)120V、20AGFCIデュプレックス/ 120V / 240V30Aツイストロック/ 120V、30Aツイストロック/ 120V / 240V 50A |
製品データシート | dayton-6fya4.pdf |
定格ワット | 12000 |
実行時間@ 1/2ロード | 11.7時間/タンク |
実行時間@全負荷 | 8時間/タンク |
騒音レベル | 74.9 |
スタータータイプ | 電気 |
サージワット | 19600 |
電圧 | 120/240 |
保証 | 2年 |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 225 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 119.38 |
HSコード | 8502200060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 保証 | アンプ | エンジンブランド | 幅(Width) | 高さ | 長さ | アウトレット | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F043 | 1年 | 54.2/27.1 | ラト | 24.38 " | 22.5 " | 29 " | (2)120V、20AGFCIデュプレックス/ 120V、30Aツイストロック/ 120V / 240V、30Aツイストロック | 80 | ¥531,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。