DAYTON 22F043 ポータブル発電機 定格ワット7200 420cc
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
アイテム価格 | ポータブル発電機 |
空気清浄機タイプ | 泡 |
アンプ | 54.2/27.1 |
アンペア@ 120 / 240V | 54.2/27.1 |
CARB準拠 | 有り |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
エンジンオルタネーター | ブラシレス |
エンジンブランド | ラト |
エンジンHP | 14 |
エンジンの大きさ | 420cc |
燃料タンク容量 | 7.3ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
フルパワースイッチ | いいえ |
高さ | 22.5 " |
長さ | 29 " |
低オイルシャットダウン | 有り |
アウトレット | (2)120V、20AGFCIデュプレックス/ 120V、30Aツイストロック/ 120V / 240V、30Aツイストロック |
定格ワット | 7200 |
実行時間@ 1/2ロード | 11.4時間/タンク |
実行時間@全負荷 | 6.9時間/タンク |
騒音レベル | 80 |
スタータータイプ | 電気/反動 |
サージワット | 13400 |
電圧 | 120/240 |
保証 | 1年 |
幅(Width) | 24.38 " |
船の重量(kg) | 117 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8502200060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 保証 | アンプ | エンジンブランド | 幅(Width) | 高さ | 長さ | アウトレット | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6fya4 | 2年 | 100.0/50.0 | ホンダ | 30.5 " | 37.5 " | 31.5 " | (2)120V、20AGFCIデュプレックス/ 120V / 240V30Aツイストロック/ 120V、30Aツイストロック/ 120V / 240V 50A | 74.9 | ¥1,327,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。