入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 24 VAC |
コンタクタタイプ | IEC |
深さ | 3.75 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 25 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 40 |
高さ | 2.2 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-208V | 5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 15 |
HP @ 3フェーズ-575V | 20 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
UPC | 190735361436 |
幅(Width) | 2.2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536410045 |
原産国 | IN |
モデル | HP @ 1フェーズ-120V | Action | 補助連絡先フォーム | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EAP7 | 3 | 非反転 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ¥48,131 | |
6EAP8 | 3 | 非反転 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ¥47,578 | |
6EAP9 | 3 | 非反転 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ¥47,578 | |
6EAR0 | 3 | 非反転 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ¥60,732 | |
6EAR1 | 3 | 非反転 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ¥60,031 | |
6EAR2 | 3 | 非反転 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ¥60,031 | |
6EAR3 | 5 | 非反転 | 1NC / 1NO | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | ¥68,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。