DAYTON 5PV64温水ユニットヒーター42インチD42インチ幅
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 8020 |
空気の流れの方向 | 垂直 |
アンプ | 5.00 |
深さ | 42 " |
ヒータータイプ | 水/蒸気 |
高さ | 17.25 " |
Hz | 60 |
インレット/アウトレットNPT | 2-1 / 2」 |
最大PSIの運用 | 75 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 320度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1.5 |
取り付け高さ | 29のフィート |
出力@ 2 PSI Steam | 496,000BtuH |
出力@ 200F水 | 368,100BtuH |
相 | 3 |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 43.69 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | 高さ | モーターHP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PV54 | 25.25 " | CFM 1490 | 1.2 | 25.25 " | 12.13 " | 1/8 | 1 | 115 | ¥301,809 | |
5PV55 | 25.25 " | CFM 1790 | 2.3 | 25.25 " | 12.75 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥330,796 | |
5PV56 | 29.5 " | CFM 2220 | 2.3 | 29.5 " | 13.625 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥358,255 | |
5PV57 | 29.5 " | CFM 2620 | 2.3 | 29.5 " | 14.13 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥381,284 | |
5PV59 | 37.5 " | CFM 4180 | 3.6 | 37.5 " | 5.125 " | 1/4 | 1 | 115 | ¥640,141 | |
5PV60 | 37.5 " | CFM 4430 | 5.4 | 37.5 " | 15.25 " | 1/2 | 1 | 115 | ¥668,161 | |
5PV61 | 37.5 " | CFM 5210 | 3.2 | 37.5 " | 16.75 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ¥748,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。