DAYTON 吊り下げ縦型温水壁および天井ユニットヒーター
形式 | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | 高さ | モーターHP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5PV63 | 18.25 " | CFM 595 | 1.2 | 18.25 " | 10.75 " | 1/40 | 1 | 115 | ¥228,454 | |
A | 5PV66 | 21.25 " | CFM 989 | 2.1 | 21.25 " | 11.125 " | 1/20 | 1 | 115 | ¥235,288 | |
A | 5PV68 | 21.25 " | CFM 1200 | 2.1 | 21.25 " | 11.625 " | 1/20 | 1 | 115 | ¥293,579 | |
A | 5PV54 | 25.25 " | CFM 1490 | 1.2 | 25.25 " | 12.13 " | 1/8 | 1 | 115 | ¥301,809 | |
A | 5PV55 | 25.25 " | CFM 1790 | 2.3 | 25.25 " | 12.75 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥330,796 | |
A | 5PV57 | 29.5 " | CFM 2620 | 2.3 | 29.5 " | 14.13 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥381,284 | |
A | 5PV56 | 29.5 " | CFM 2220 | 2.3 | 29.5 " | 13.625 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥358,255 | |
A | 5PV59 | 37.5 " | CFM 4180 | 3.6 | 37.5 " | 5.125 " | 1/4 | 1 | 115 | ¥640,141 | |
A | 5PV61 | 37.5 " | CFM 5210 | 3.2 | 37.5 " | 16.75 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ¥748,053 | |
A | 5PV62 | 37.5 " | CFM 6140 | 3.2 | 37.5 " | 17.625 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ¥857,157 | |
A | 5PV60 | 37.5 " | CFM 4430 | 5.4 | 37.5 " | 15.25 " | 1/2 | 1 | 115 | ¥668,161 | |
A | 5PV65 | 42 " | CFM 9450 | 5.00 | 42 " | 20.75 " | 1.5 | 3 | 230/460 | ¥1,504,899 | |
A | 5PV64 | 42 " | CFM 8020 | 5.00 | 42 " | 17.25 " | 1.5 | 3 | 230/460 | ¥1,214,086 | |
A | 5PV67 | 42 " | CFM 11,000 | 9.8 | 42 " | 24.25 " | 3 | 3 | 230/460 | ¥1,689,715 |
吊り下げられた垂直温水壁および天井ユニットヒーター
Dayton の吊り下げ式垂直温水ヒーター ユニットは、加熱された空気を押し広げて一次加熱または補助加熱を行います。 空気を均一に広げるために壁や天井から吊り下げられます。 これらのユニットには水を貯蔵し、長方形のコイルに電流を流すことで加熱し、最大 75 PSI の速度で循環させます。 最大出力 3 HP を生成できる完全密閉型モーターを備えています。 ヒーターユニットはETLおよびETLcリストにログインされており、安全に使用できるようOSHA基準に準拠しています。 単相および三相のバリエーションが用意されている幅広いユニット ヒーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイダウンアクセサリー
- グルーガンアクセサリー
- セキュリティ/エリア照明器具
- 眼鏡殺菌キャビネット
- 熱ストレスモニター
- シンクと噴水
- 直流安定化電源
- フードサービス調理器具と準備
- 自動車電気
- 屋内備品
- STRONG HOLD ビンと引き出しキャビネット
- STARRETT コンビネーションスクエアセット
- APPROVED VENDOR アーク溶接機付き電極ホルダー
- IGUS スリーブベアリング7/8インチ
- BRADY 5905シリーズ、番号ラベル
- VULCAN HART ハイブロイラー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ハングレール
- Cementex USA オフセットドライバー
- OSG コバルトエンドミル
- EMPIRE タービンベンチレーター