DAYTON 5PV61温水ユニットヒーター16-3 / 4インチの高さ
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
アイテム価格 | 温水ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 5210 |
空気の流れの方向 | 垂直 |
アンプ | 3.2 |
深さ | 37.5 " |
ヒータータイプ | 水/蒸気 |
高さ | 16.75 " |
Hz | 60 |
インレット/アウトレットNPT | 2" |
最大PSIの運用 | 75 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 320度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 3/4 |
取り付け高さ | 24のフィート |
出力@ 2 PSI Steam | 333,400BtuH |
出力@ 200F水 | 242,900BtuH |
相 | 3 |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 37.5 " |
船の重量(kg) | 57.6 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 98.04 |
船幅(cm) | 98.04 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | 高さ | モーターHP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PV54 | 25.25 " | CFM 1490 | 1.2 | 25.25 " | 12.13 " | 1/8 | 1 | 115 | ¥301,809 | |
5PV55 | 25.25 " | CFM 1790 | 2.3 | 25.25 " | 12.75 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥330,796 | |
5PV56 | 29.5 " | CFM 2220 | 2.3 | 29.5 " | 13.625 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥358,255 | |
5PV57 | 29.5 " | CFM 2620 | 2.3 | 29.5 " | 14.13 " | 1/6 | 1 | 115 | ¥381,284 | |
5PV59 | 37.5 " | CFM 4180 | 3.6 | 37.5 " | 5.125 " | 1/4 | 1 | 115 | ¥640,141 | |
5PV60 | 37.5 " | CFM 4430 | 5.4 | 37.5 " | 15.25 " | 1/2 | 1 | 115 | ¥668,161 | |
5PV62 | 37.5 " | CFM 6140 | 3.2 | 37.5 " | 17.625 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ¥857,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。