DAYTON 5PV26温水ユニットヒーター20-1 / 2インチ幅
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 850 |
空気の流れの方向 | 水平な |
アンプ | 1.4 |
コイルタイプ | ジグザグ |
深さ | 10.5 " |
ヒータータイプ | 水のみ |
高さ | 18.5 " |
Hz | 60 |
インレット/アウトレットNPT | 3 / 8 " |
最大PSIの運用 | 75 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 320度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/20 |
取り付け高さ | 9のフィート |
出力@ 200F水 | 35,900BtuH |
相 | 1 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 18.09 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 7322900015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。