DAYTON 吊り下げ式横型温水壁および天井ユニットヒーター
形式 | モデル | エアーフロー | アンプ | 深さ | 高さ | モーターHP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5YH18 | CFM 245 | 0.8 | 3.75 " | 16 " | 16W | 18 " | ¥156,393 | |
A | 5PV19 | CFM 500 | 0.8 | 7.75 " | 16 " | 16W | 18 " | ¥168,969 | |
A | 5PV22 | CFM 580 | 1.2 | 8.75 " | 16 " | 25W | 18 " | ¥195,036 | |
A | 5PV26 | CFM 850 | 1.4 | 10.5 " | 18.5 " | 1/20 | 20.5 " | ¥224,402 |
吊り下げられた水平温水壁および天井ユニットヒーター
Dayton の吊り下げ型水平温水ヒーターは、加熱された空気を押し広げて一次または補助的な加熱を行います。 空気を均一に広げるために壁や天井から吊り下げられます。 これらのユニットには水を貯蔵しており、蛇行コイルに電流を流すことで加熱され、最大 150 PSI の速度で循環されます。 最大出力25Wの全密閉型モーターを搭載しています。 これらはETLおよびETLcにリストされており、安全に使用できるようOSHA基準に準拠しています。 これらのヒーターは、245、500、580、850 CFM の気流定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.