DAYTON 5NKH6コンビネーションルーバーダンパー調整可能17-1 / 2Hアルミニウム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションルーバーダンパー |
フランジ幅 | 1.25 " |
フリーエリア | 0.521平方フィート |
内側の高さ | 12 " |
内幅 | 15 " |
材料 | アルミニウム |
最大エキゾースト(CFM) | 625 |
最大摂取量(CFM) | 438 |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
最小壁の開口部(インチ) | 18H×18W |
ブレードの数 | 3 |
外の高さ | 17.5 " |
外側の幅 | 17.5 " |
タイプ | 調節可能なダンパー |
船の重量(kg) | 6.67 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | フランジ幅 | フリーエリア | 外側の幅 | タイプ | 内側の高さ | 内幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKH7 | 23.5 " | 1.25 " | 1.349平方フィート | 23.5 " | 調節可能なダンパー | 18 " | 21 " | アルミニウム | ¥121,711 | ||
5NKH8 | 29.5 " | 1.25 " | 2.203平方フィート | 29.5 " | 調節可能なダンパー | 24 " | 27 " | アルミニウム | ¥165,699 | ||
5NKH9 | 35.5 " | 1.25 " | 3.667平方フィート | 35.5 " | 調節可能なダンパー | 30 " | 33 " | アルミニウム | ¥184,520 | ||
5NKJ0 | 41.5 " | 1.25 " | 5.010平方フィート | 41.5 " | 調節可能なダンパー | 36 " | 39 " | アルミニウム | ¥247,082 | ||
5NKJ1 | 47.5 " | 1.25 " | 7.109平方フィート | 47.5 " | 調節可能なダンパー | 42 " | 45 " | アルミニウム | ¥294,950 | ||
20UA28 | 44.5 " | 1.5 | 5.010平方フィート | 44.5 | フランジキットで排水可能 | 36 | 39 " | 押し出しアルミニウム | ¥284,767 | ||
20UA22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥147,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。