DAYTON 5NKH7コンビネーションルーバーダンパー調整可能23-1 / 2Hアルミニウム
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
アイテム価格 | コンビネーションルーバーダンパー |
フランジ幅 | 1.25 " |
フリーエリア | 1.349平方フィート |
内側の高さ | 18 " |
内幅 | 21 " |
材料 | アルミニウム |
最大エキゾースト(CFM) | 1444 |
最大摂取量(CFM) | 1005 |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
最小壁の開口部(インチ) | 24H×24W |
ブレードの数 | 4 |
外の高さ | 23.5 " |
外側の幅 | 23.5 " |
タイプ | 調節可能なダンパー |
UPC | 190735347348 |
船の重量(kg) | 10.51 |
船高(cm) | 67.82 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | フランジ幅 | フリーエリア | 外側の幅 | タイプ | 内側の高さ | 内幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKH6 | 17.5 " | 1.25 " | 0.521平方フィート | 17.5 " | 調節可能なダンパー | 12 " | 15 " | アルミニウム | ¥96,385 | ||
5NKH8 | 29.5 " | 1.25 " | 2.203平方フィート | 29.5 " | 調節可能なダンパー | 24 " | 27 " | アルミニウム | ¥162,656 | ||
5NKH9 | 35.5 " | 1.25 " | 3.667平方フィート | 35.5 " | 調節可能なダンパー | 30 " | 33 " | アルミニウム | ¥181,141 | ||
5NKJ0 | 41.5 " | 1.25 " | 5.010平方フィート | 41.5 " | 調節可能なダンパー | 36 " | 39 " | アルミニウム | ¥240,875 | ||
5NKJ1 | 47.5 " | 1.25 " | 7.109平方フィート | 47.5 " | 調節可能なダンパー | 42 " | 45 " | アルミニウム | ¥289,323 | ||
20UA28 | 44.5 " | 1.5 | 5.010平方フィート | 44.5 | フランジキットで排水可能 | 36 | 39 " | 押し出しアルミニウム | ¥277,612 | ||
20UA22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥144,147 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。