入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メンテナンスフリーのジェットポンプ |
高さ | 2.5 " |
インレット | 3 / 4 "NPT |
入口圧力ポンピング液体 | 35〜150 PSI |
長さ | 7.125 " |
最大頭 | 40のフィート |
ポンプ材料 | 鋳鉄 |
サイジングファクター | 0.34 |
吸引/排出 | 1 "NPT |
温度。 範囲 | -40〜230度F |
タイプ | 蒸気作動 |
UPC | 190735346945 |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | インレット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5昼寝3 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | 3.5 " | ¥250,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。