PIC ゲージ 低圧圧力計、MNPT、1/2 インチ NPT、ゲージ接続位置: 底部
形式 | モデル | 最小の卒業 | ソケット素材 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LP1-SB-402-10X17.5 | 0.25 | 銅 | 銅 | ¥36,584 | |
B | LP1-SS-402-100 | 2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥61,412 | |
B | LP1-SS-402-20X35 | 5/2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥61,412 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- 電子タイマー
- 電磁ロック作動装置
- フレアナットレンチセット
- マスターキー付き南京錠
- チューブ継手
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 地絡保護
- フライス工具
- 舗装の品質
- OIL SAFE フレキシブルグリースホース
- NOTRAX マットシーミングテープ屋外ルーズレイスクレーパーマット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5-40 Unc Lh
- JOBOX トラック用スチールトランスファータンク
- LABCONCO フィルター付きエンクロージャー
- BRADLEY バスルームのシンクキット
- FANTECH MGE シリーズ メタル サプライ グリル
- TB WOODS タイプ 3535 テーパーロックブッシュ
- MORSE DRUM リング
- GROVE GEAR GR シリーズ、WHMQ-H1 スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機