入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ステンレス鋼 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 2 " |
サイズダイヤル | 4" |
水晶体物質 | ガラス |
動作温度 範囲 | -30度から180度F |
プライマリアプリケーション | 低圧 |
センサー素材 | 銅 |
最小の卒業 | 0.25 |
ソケット素材 | 銅 |
接液材料 | 銅 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最小の卒業 | ソケット素材 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP1-SS-402-100 | 2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥61,412 | ||
LP1-SS-402-20X35 | 5/2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥61,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。