入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 焼結ブロンズスリーブ |
コンデンサが必要です | 4 MFDコンデンサが必要、No。2MDV3 |
エンクロージャー | Open |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 0.35 |
ギアケース素材 | ダイカスト亜鉛 |
歯車材料 | 焼結鋼 |
ギア比 | 256:1 |
ギアタイプ | 拍車 |
ギア | 拍車 |
住まい | ダイカスト亜鉛 |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/100 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3.875 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 11.0インチポンド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モータータイプ | PSC |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 12 |
無負荷RPM | 13 |
必要なブレーキディスクの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 " |
オーバーハングロード | 30ポンド |
相 | 1 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | CW / CCW |
RPM @ 50Hz | 10 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 1" |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
シャフトタイプ | 単発講座 |
始動トルク | 15インチポンド |
熱保護 | 自動応答オプション |
タイプ | ACギアモーター |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 1.25 |
プロダクト | モデル | ギアタイプ | ベアリング | コンデンサが必要です | ギア | 住まい | Hz | 入力HP | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FDY4 | ワーム | 玉 | - | 硬化鋼ワーム/鍛造ブロンズ出力 | アルミニウム/鋳鉄 | 50/60 | 1 | F | ¥388,671 | ||
4FDY5 | ワーム | 玉 | - | 硬化鋼ワーム/鍛造ブロンズ出力 | アルミニウム/鋳鉄 | 50/60 | 2 | F | ¥493,272 | ||
4FDY6 | ワーム | 玉 | - | 硬化鋼ワーム/鍛造ブロンズ出力 | アルミニウム/鋳鉄 | 50/60 | 2 | F | ¥414,071 | ||
4FDY8 | ワーム | 玉 | - | 硬化鋼ワーム/鍛造ブロンズ出力 | アルミニウム/鋳鉄 | 50/60 | 3/4 | F | ¥378,162 | ||
4FDZ4 | - | ケースとモーターのボール | - | 鋼 | 鋳鉄 | 60 | 1/3 | F | ¥253,234 | ||
4Z384 | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX | ヘビーデューティーボール、ニードルローラー、ケースのスラストボール、モーターのボール | - | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 | ダイカストアルミニウム | 60 | 1/3 | - | ¥218,454 | ||
4Z385 | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX | ヘビーデューティーボール、ニードルローラー、ケースのスラストボール、モーターのボール | - | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 | ダイカストアルミニウム | 60 | 1/3 | - | ¥190,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。