DAYTON 4FDY5ACギアモーター45Rpm Tefc 208-230 / 460v
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | TEFC |
全負荷アンペア | 6.4-6.3/3.2 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼/鍛造ブロンズ |
ギア比 | 37:1 |
ギアタイプ | ワーム |
ギア | 硬化鋼ワーム/鍛造ブロンズ出力 |
住まい | アルミニウム/鋳鉄 |
Hz | 50/60 |
入力HP | 2 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 1/4 "x 1/8" x 1-1 / 4 " |
潤滑 | ギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 1682インチポンド |
モーターフレーム | 56Y |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 45 |
オーバーハングロード | 894ポンド |
相 | 3 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | アクスルシャフトのオイルシール |
シャフト | シングル出力 |
シャフトの向き | 直角 |
始動トルク | 6125インチポンド |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8501516020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ギアタイプ | ベアリング | コンデンサが必要です | ギア | 住まい | Hz | 入力HP | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FDY4 | ワーム | 玉 | - | 硬化鋼ワーム/鍛造ブロンズ出力 | アルミニウム/鋳鉄 | 50/60 | 1 | F | ¥346,039 | ||
4FDY6 | ワーム | 玉 | - | 硬化鋼ワーム/鍛造ブロンズ出力 | アルミニウム/鋳鉄 | 50/60 | 2 | F | ¥368,653 | ||
4FDY8 | ワーム | 玉 | - | 硬化鋼ワーム/鍛造ブロンズ出力 | アルミニウム/鋳鉄 | 50/60 | 3/4 | F | ¥336,682 | ||
4FDZ4 | - | ケースとモーターのボール | - | 鋼 | 鋳鉄 | 60 | 1/3 | F | ¥225,458 | ||
4Z384 | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX | ヘビーデューティーボール、ニードルローラー、ケースのスラストボール、モーターのボール | - | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 | ダイカストアルミニウム | 60 | 1/3 | - | ¥194,492 | ||
4Z385 | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX | ヘビーデューティーボール、ニードルローラー、ケースのスラストボール、モーターのボール | - | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 | ダイカストアルミニウム | 60 | 1/3 | - | ¥169,704 | ||
4Z386 | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX | ヘビーデューティーボール、ニードルローラー、ケースのスラストボール、モーターのボール | - | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 | ダイカストアルミニウム | 60 | 1/3 | - | ¥177,220 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。