入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 顕微鏡 |
電池 | 3×1.2V単XNUMX形 |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
深さ | 300 mm |
直径 | 18 mm |
視野 | ワイドフィールド |
高さ | 310 mm |
照度透過光 | 0.5W |
照明の種類 透過光 | LED製品 |
入力電圧 | 100から240Vへ |
倍率 | 4x、10x、40x |
光学系 | 有限 |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-obs-101.pdf |
チューブタイプ | 単眼 |
幅(Width) | 130 mm |
船の重量(kg) | 2.74 |
船高(cm) | 19 |
船の長さ(cm) | 25 |
船幅(cm) | 39 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。