DAYTON 4ZA66交換用ファンブレード
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
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ボア径 | 5 / 8 " |
ドライブの種類 | 直接 |
ブレードの数 | 4 |
プロペラ径 | 36 " |
RPM | 850 |
船の重量(kg) | 5.71 |
船高(cm) | 94.49 |
船の長さ(cm) | 92.2 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。