DAYTON 4ZA68交換用ファンブレード
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
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ボア径 | 25 mm |
ドライブの種類 | ベルト |
ブレードの数 | 4 |
プロペラ径 | 48 " |
RPM | 469 |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 124.21 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。