DAYTON 交換用ファンブレード
形式 | モデル | ボア径 | ドライブの種類 | ブレードの数 | プロペラ径 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZA66 | 5 / 8 " | 直接 | 4 | 36 " | 850 | ¥55,332 | |
B | 4ZA69 | 5 / 8 " | 直接 | 2 | 48 " | 830 | ¥71,363 | |
A | 4ZA67 | 25 mm | ベルト | 4 | 36 " | 635 | ¥57,474 | |
A | 4ZA68 | 25 mm | ベルト | 4 | 48 " | 469 | ¥72,137 |
交換用ファンブレード
Dayton 交換用ファンブレードは、損傷または磨耗した排気ファンブレードを交換するために設計されたプロペラブレードです。 これらは亜鉛メッキ鋼で作られており、産業用または商業用空気循環装置での耐久性と寿命が長くなります。 これらのファン ブレードは、ダイレクト ドライブとベルト駆動の幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋根裏ファンサーモスタット
- 一時的な現場照明
- 硬度計
- 高圧洗浄機モーター
- 地下エンクロージャー
- フローコントロールバルブ
- ドック機器
- サイン
- スプレー塗料とプライマー
- プールとスパポンプ
- DAYTON ニトリルインペラ/スリーブアセンブリ
- BATTALION プラスチック製のキークリップ2-5 / 8インチ
- WATTS 絶縁フランジポンプ
- MALIN CO. 黒焼きなまし鋼ユーティリティワイヤー
- TRICO 容積式ポンプ
- EATON 押しボタンのレジェンドプレート
- MARTIN SPROCKET 廃液パックシール付きエンドシャフト、ブロンズベアリング
- ULTRATECH トラックベルト
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E40、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDVX ヘリカル/ウォーム二減速減速機