DAYTON 4Z130 DC ギアモーター、90VDC、22 RPM ネームプレート速度、TENV エンクロージャ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースのニードルローラーとスラストボール、モーターのボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
全負荷アンペア | 1.41 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 82:1 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力HP | 1/8 |
長さの少ないシャフト | 10.125 " |
潤滑 | パーマネントヘビーフルードギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 280インチポンド |
モータータイプ | DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 22 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.625 " |
オーバーハングロード | 150ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY6 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトについて |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
A. DCモーターとは異なり、DCギアモーターは、モーターの速度とトルクを変更するための機械式ギアを備えています。
A.ギア減速は、トルクに逆効果があります。 モーターの出力トルクは、トルクにギア比を掛けることによって増加しますが、効率がいくらか低下します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。