DAYTON 348 シリーズ DC ギアモーター、90 VDC、TENV
形式 | モデル | ギア比 | マックス トルク | 銘板の回転数 | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z128 | 11:1 | 43インチポンド | 170 | 151〜200 | ¥90,029 | |
A | 4Z381 | 19:1 | 77インチポンド | 94 | 76〜100 | ¥108,315 | |
A | 4Z382 | 28:1 | 113インチポンド | 64 | 51〜75 | ¥86,132 | |
A | 4Z129 | 36:1 | 138インチポンド | 50 | 31〜50 | ¥126,588 | |
A | 4Z383 | 58:1 | 220インチポンド | 31 | 31〜50 | ¥112,595 | |
A | 4Z130 | 82:1 | 280インチポンド | 22 | 16〜30 | ¥93,351 |
348シリーズDCギアモーター、90 VDC、TENV
Dayton 348 シリーズ DC ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、ギア システムを備えたパワー シートなどの機器を操作するように設計されています。 これらは、必要な比率とトルクの用途に最適です。 これらの 90VDC 定格モーターは、高い始動力と正確な可変速制御を実現します。 TENV ハウジングには、ダイカストアルミニウム構造のモーター、ギア、ベアリングが含まれています。 モーターは永久磁石平行軸を時計回りと反時計回りの両方向に最高速度 170 RPM で回転させます。 これらのモーターはフェイスベース取り付けを特徴としており、垂直方向と水平方向の両方に取り付けることができます。 これらの DC ギアモーターは、11:1、28:1、82:1、58:1、36:1、19:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防振手袋とラップ
- 交換可能なヘッドトルクレンチ
- 引き手
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- ブロワー/モーターコントローラー
- ユーティリティカート
- ロックアウトデバイス
- マテリアルリフト
- 空気圧システムコンポーネント
- フックリフティングアクセサリーの下
- ACCUFORM SIGNS 化学ラベル、化学名、健康、引火性、反応性、保護具
- WESTWARD ソケット
- AMPCO METAL ソケットへの影響
- GENERAL ELECTRIC TQDタイプサーキットブレーカエンクロージャ
- GORLITZ ホイール
- HOFFMAN タイプ12ドアフロアスタンドエンクロージャ
- SPEARS VALVES PVCホワイトトゥルーユニオンユーティリティスイングチェックバルブ、SRネジ付き
- NORTON ABRASIVES スパイラルブラシ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 カバーオール、手首周りのテープ、ホワイト
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機