DAYTON 4YKP1トランスファーポンプ1 / 2Hpアルミニウム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 8.6/4.3 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 25 @ 20フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 19-33 GPM @ 25-15フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 22 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 43 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 37 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 49 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 47 |
高さ | 10 " |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | アルミニウム |
インペラータイプ | セミクローズド |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 70.7 PSI |
長さ | 16.75 " |
最大ケース圧力 | 85 PSI |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大GPM @ヘッド | 49 @ 2フィート |
最大頭 | 33のフィート |
最大液体温度 | 180 F |
マックス。 圧力 | 14.3 PSI |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 2 @ 32フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | CSCR |
NEMA/IEC フレーム | NEMA フレーム 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | 4ポジションインクリメント |
ねじ材 | 炭素鋼 |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | 304 SS、バイトン、カーボン、セラミック |
シールタイプ | メカニカルシール |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タイプ | 移送、自吸式 |
電圧 | 115/230 |
接液材料 | アルミニウム、304 SS、バイトン、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 7 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 13.2 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥316,622 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥650,356 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥319,464 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥569,759 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥388,985 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥607,941 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥149,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。