DAYTON 3XA85Dcギアモーター90Rpm 90v Tenv
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
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | 特大ボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
終了 | 粉体塗装グロスブラック |
全負荷アンペア | 2.33 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼ワーム、青銅合金出力ギア |
ギア比 | 20:1 |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力HP | 1/4 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 3/16 "スクエアx1" |
潤滑 | パーマネントヘビーフルードギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 100インチポンド |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 90 |
オーバーハングロード | 175ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY6 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 76〜100 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ギア比 | ベアリング | ブラシ | ギアタイプ | 住宅資材 | 入力HP | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L848 | 60:1 | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 外部から交換可能 | - | ダイカストアルミニウム | 1/8 | - | 10.375 " | ¥120,283 | ||
2H588 | 116:1 | ケースにスラストボール、モーターにボールが付いた針全体 | 外部から交換可能 | らせんと拍車 | ダイカストアルミニウム | 1/6 | - | 12.5 " | ¥169,422 | ||
3XA77 | 5:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥126,864 | ||
3XA78 | 10:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥119,824 | ||
3XA79 | 20:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥114,934 | ||
3XA80 | 30:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥115,459 | ||
3XA81 | 45:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥117,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。