ハッベル配線デバイス-ケレムズ ストレート ブレード レセプタクル、病院グレード
形式 | モデル | 最大動作温度。 | アプリケーション環境 | 色 | コンセントタイプ | 電源インジケータ | サージ抑制 | 配線方法 | 接続性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8362RSA | °Fを32するF°140 | 病院グレード | レッド | デコレータ | 有り | 有り | 端子ねじ | ¥35,402 | ||
B | HBL8300BL | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ヘビーユース病院グレード | 青 | デュプレックス | いいえ | いいえ | 背中と側面 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | ¥9,371 |
ストレートブレードリセプタクル、病院グレード
Hubbell 配線デバイス-Kellems ストレート ブレード レセプタクルは、電気機器に信頼性の高い接続を提供するように設計されています。 これらのレセプタクルは、高い耐衝撃性と耐薬品性を備え、冗長接地を提供する特許取得済みの接地接点を備えています。 独自のバイパス接点設計を採用しており、接触力を高め、熱の蓄積を低減します。 これらのユニットは、華氏 -40 ~ 140 度の範囲の温度に耐えられる複合材 / 熱可塑性プラスチック構造で提供されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- 収縮ラップチューブ
- スロープ
- フィルターパッド保持枠
- 油圧ホース
- 電線管継手および付属品
- トランスフォーマー
- 泡
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- WESTWARD スリースクエアファイル
- RUBBERMAID ユーティリティコンテナ
- BRADY 3460シリーズ、番号ラベル
- PELICAN 嵐の保護ケース
- SPEARS VALVES CPVCクランプオンサドル、ソケットエンド、ダブルアウトレット、グレー、EPDMOリング
- EATON PowerXL DG1 シリーズ ソフトスタート ボード
- HUMBOLDT アスファルト/コンクリートミキサー、移動式
- GROVE GEAR ELシリーズ BMQ-Lスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-L スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機