定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8300BL レセプタクル、デュプレックス、2 極、3 線接地、20A、125V、ブルー | AF7LFK 21VL11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL レセプタクル、デュプレックス、2 極、3 線接地、20A、125V、青

在庫あり
アイテム:AF7LFK モデル:HBL8300BL相互参照:21VL11

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,371 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレセプタクル
アンプ20
アプリケーション環境ヘビーユース病院グレード
接続性背面および側面の有線ネジ留め式端子
定格電流20 A
直径紀元前背面および側面の有線ネジ留め式端子
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
デューティエクストラヘビー
グレード病院
高さ1.19 "
HP1
IP評価20
長さ3.28 "
材料熱可塑性プラスチック
最大HP1
取り付けネジ取り付け
装着タイプフラッシュ
NEMA構成5-20R
NEMA評価5-20R
ギャングの数1
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
コンセントタイプデュプレックス
シングルフェーズ
電源インジケータいいえ
サージ抑制いいえ
電圧125 VAC
定格電圧125 V
ワット数2500 W
耐候性いいえ
幅(Width)1.65 "
ワイヤーサイズ#12 AWGから#10 AWG
配線方法背中と側面

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)10.49
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)3.81
HSコード8536698000

商品の詳細:

  • 接地

製品バリエーション

プロダクトモデル最大動作温度。アプリケーション環境コンセントタイプ電源インジケータサージ抑制配線方法接続性価格
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8362RSA サージ抑制レセプタクル、デュプレックス、20A、125V、レッド | AF7LFL 21VL12 HBL8362RSA32Deg.Fから140Deg.F病院グレードレッドデコレータはいはい 端子ねじ¥35,402

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL レセプタクル、デュプレックス、2 極、3 線接地、20A、125V、青
¥9,371 /単価