DAYTON 3KR77 スタビライジングジャックラチェット 80000ポンド
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
調節範囲 | 39-1 / 2 "から51" |
ベースサイズ | 14 インチ トライアングル |
色 | イエロー |
吊り上げ能力 | 40,000ポンド |
材料 | 鋼 |
静的負荷容量 | 80,000ポンド |
トップエリア | 24 "×6」 |
ホイールタイプ | 8 インチ x 1-1/2 インチのソリッドラバー、4 インチの前輪 |
船の重量(kg) | 63.45 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 73.91 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。