DAYTON 1F144スタビライザージャックスピントップ100000lb
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
調節範囲 | "39へ" 51 |
ベースサイズ | 直径14インチ |
色 | イエロー |
吊り上げ能力 | 40,000ポンド |
材料 | 鋼 |
静的負荷容量 | 100,000ポンド |
トップエリア | 7-3 / 4 "直径 |
ホイールタイプ | 8インチ x 1.6インチの半空気圧ゴム |
船の重量(kg) | 37.62 |
船高(cm) | 112.27 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。