80/20 15 シリーズ 1530-LS プロファイル T スロット フレーム
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 降伏強さ | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-LS-72 | 72 " | 1.5 " | 3" | 35000のプサイ | 1.3881 in4 | 0.4061 in4 | ¥25,850 | 見積依頼
|
A | 1530-LS-145 | 145 " | 1.5 " | 3" | 35000のプサイ | 1.3881 in4 | 0.4061 in4 | ¥60,443 | 見積依頼
|
15 シリーズ 1530-LS プロファイル T スロット付き押出成形品
80/20 15 シリーズ 1530-LS プロファイル T スロット押出により、フレーム、構造、機械の組み立てとカスタマイズが容易になります。 これらは、柔軟なモジュール式フレームワークが不可欠な製造、オートメーション、ロボット工学、建設作業に最適です。 T スロットにより、パネル、ブラケット、アクセサリなどのさまざまなコンポーネントを簡単に取り付けることができ、複雑な機械加工を行わずに迅速な修正や調整が容易になります。 耐久性と露出した表面の耐腐食性を高める陽極酸化仕上げを施したアルミニウム構造を特徴としています。 これらの押し出し成形品には 150 つのオープン T スロットがあり、最適な柔軟性を実現するために戦略的に配置されています。 滑らかな輪郭の表面を備えており、汚れや破片が蓄積しにくいように設計されており、メンテナンスが容易で長期間の使用が保証されます。 最大 XNUMX psi の圧力に耐えることができる中央キャビティが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボールバルブ
- チョークとリフィルのマーキング
- エアブレーキチューブ
- 電気油圧アクセサリー
- 収納箱とコンテナ
- ホースとスプリンクラーシステム
- バイブレーター
- 屋内HIDフィクスチャ
- プールとスパポンプ
- TOUGH GUY リサイクルステーション
- WESTWARD セラミックマグネット4ポンド延長
- BERNARD ミグ溶接ガン、200 A
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ニードルドライバー
- PALMGREN 生産タップ
- THOMAS & BETTS LTMES05Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- KERN AND SOHN CT Q1 シリーズ せん断ビーム測定セル
- LINN GEAR QDシリーズ パイプアダプター
- SAFEWAY ダストキャップ
- STEARNS BRAKES ナットとスタッドのアセンブリ