DAYTON 3HGK3スクエアファイア/スモークダンパー15-3 / 4インチ幅
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動火災/煙ダンパー |
実際の高さ | 15.75 " |
実際の幅 | 15.75 " |
刃 | 16ガリウム |
深さ | 16 " |
防火 | 1-1 / 2時間 |
フレーム | 16ガリウム |
フリーエリア | 159.69平方インチ |
Hz | 60 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 温度 | 350度F |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
装着タイプ | 水平/垂直 |
公称ダクト高さ | 16 " |
公称ダクト幅 | 16 " |
相 | 1 |
最大圧力差 | 4 "wg |
推奨される保持角度 | 製造者No.2TGH7 |
シール | 押し出しシリコーンゴムブレード |
形状 | 正方形である |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 16.11 |
船高(cm) | 44.7 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 56.39 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
モデル | 実際の高さ | 実際の幅 | 深さ | フリーエリア | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGJ3 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28平方インチ | 24 | ¥138,475 | |
3HGJ4 | 9.75 " | 9.75 " | 21 " | 43.48平方インチ | 24 | ¥137,942 | |
3HGJ5 | 11.75 " | 11.75 " | 16 " | 74.16平方インチ | 24 | ¥152,564 | |
3HGJ6 | 15.75 " | 15.75 " | 16 " | 159.69平方インチ | 24 | ¥159,851 | |
3HGJ7 | 17.75 " | 17.75 " | 16 " | 240.91平方インチ | 24 | ¥171,311 | |
3HGJ8 | 23.75 " | 23.75 " | 16 " | 382.32平方インチ | 24 | ¥183,283 | |
3HGJ9 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28平方インチ | 120 | ¥137,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。