LEESON 131535.00 U182C17DB9A 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アセンブリ | 180-006 |
Code | K |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 182T |
全負荷アンペア | 24.5 / 13-12.4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | BRJ40DY |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 74 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | CD |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
プロダクト | モデル | 潤滑 | アセンブリ | 設計 | モーター熱保護 | 梱包 | 力率 | 保護 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131530.00 | ポリレックスEM | 180-006 | L | LEJ39BV | B | 76 | 自動 | 1800 | ¥171,680 | ||
131560.00 | ポリレックスEM | 180-006 | L | - | B | 92.3 | - | 1800 | ¥152,871 | ||
131561.00 | ポリレックスEM | 180-006 | L | LEJ36BB | B | 76 | マニュアル | 1800 | ¥177,402 | ||
131616.00 | ポリレックスEM | 180-008 | L | - | B | 92 | - | 3600 | ¥175,423 | ||
131636.00 | ポリレックスEM | 180-008 | L | - | B | 89 | - | 3600 | ¥159,394 | ||
E100006.00 | VERIFY | - | N | - | F | 79 | - | 1800 | ¥79,879 | ||
E100116.00 | ポリレックスEM | - | N | MEJ59RX | F | 79 | 自動 | 1800 | ¥62,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。