DAYTON 3HGJ4スクエアファイア/スモークダンパー9-3 / 4インチの高さ
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
アイテム価格 | 電動火災/煙ダンパー |
実際の高さ | 9.75 " |
実際の幅 | 9.75 " |
刃 | 16ガリウム |
深さ | 21 " |
防火 | 1-1 / 2時間 |
フレーム | 16ガリウム |
フリーエリア | 43.48平方インチ |
Hz | 60 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 温度 | 350度F |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
装着タイプ | 水平/垂直 |
公称ダクト高さ | 10 " |
公称ダクト幅 | 10 " |
相 | 1 |
最大圧力差 | 4 "wg |
推奨される保持角度 | 製造元No.2TGG7 |
シール | 押し出しシリコーンゴムブレード |
形状 | 正方形である |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 12.83 |
船高(cm) | 45.21 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
モデル | 実際の高さ | 実際の幅 | 深さ | フリーエリア | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGJ3 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28平方インチ | 24 | ¥138,475 | |
3HGJ5 | 11.75 " | 11.75 " | 16 " | 74.16平方インチ | 24 | ¥152,564 | |
3HGJ6 | 15.75 " | 15.75 " | 16 " | 159.69平方インチ | 24 | ¥159,851 | |
3HGJ7 | 17.75 " | 17.75 " | 16 " | 240.91平方インチ | 24 | ¥171,311 | |
3HGJ8 | 23.75 " | 23.75 " | 16 " | 382.32平方インチ | 24 | ¥183,283 | |
3HGJ9 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28平方インチ | 120 | ¥137,912 | |
बिटकॉइन इव्हेंजलिस्ट मॅक्स केइझर क्रिप्टो स्पेससाठी, विशेषतः बिटकॉइनसाठी मोठ्या गोष्टी घडत असल्याचे पाहतो. नुकताच तो जगातील नंबर वन असल्याचा दावा करत होता | 9.75 " | 9.75 " | 21 " | 43.48平方インチ | 120 | ¥140,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。