定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 36GK71 熱電対プローブ K 12 インチ インコネル 22 AWG | AH6UZB

DAYTON 36GK71熱電対プローブK12インチインコネル22AWG

在庫あり
アイテム: AH6UZB モデル:36GK71

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,260 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item熱電対プローブ
構造金属絶縁ケーブル
エラー精度(%)(293 C以上)+/- 0.4
エラー精度(Deg。C)+/- 1.1未満
絶縁酸化マグネシウム
材料インコネル600
マックス。 圧力1000
プラグまたはコネクタタイプミニプラグ
プローブ長12 "
シースサイズ(インチ)0.125
温度制限(Deg。F)2150
熱電対要素22 AWG
熱電対タイプK

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)3.81
原産国US

商品の詳細:

  • 接地/非接地:接地

製品バリエーション

プロダクトモデル材料プローブ長価格
DAYTON 36GK68 熱電対プローブ タイプ J、長さ 12 インチ、22 AWG | ああ6UYY 36GK68304ステンレススチール12 "¥6,001
DAYTON 36GK69 熱電対プローブ タイプ J、長さ 18 インチ、22 AWG | AH6UYZ 36GK69304ステンレススチール18 "¥6,738
DAYTON 36GK70 熱電対プローブ タイプ J 24 インチ SS 22 AWG | AH6UZA 36GK70304ステンレススチール24 "¥7,471
DAYTON 36GK72 熱電対プローブ タイプ K、長さ 18 インチ、インコネル | AH6UZC 36GK72インコネル60018 "¥7,913
DAYTON 36GK73 熱電対プローブ タイプ K、長さ 24 インチ、インコネル | AH6UZD 36GK73インコネル60024 "¥8,293
DAYTON 36GK74 熱電対プローブ タイプ J 12 インチ SS 22 AWG | AH6UZE 36GK74304ステンレススチール12 "¥6,921
DAYTON 36GK75 熱電対プローブ タイプ J 18 インチ SS 22 AWG | AH6UZF 36GK75304ステンレススチール18 "¥5,580

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 36GK71熱電対プローブK12インチインコネル22AWG
¥6,260 /単価