DAYTON セキュリティベルト付き34D656アプライアンスハンドトラック
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
アイテム価格 | アプライアンスハンドトラック |
色 | シルバー |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | ループ |
負荷容量 | 550ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 4-7 / 8」 |
ノーズプレート幅 | 24 " |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 11.5 " |
全体の高さ | 61 " |
全幅 | 24 " |
ホイールベアリング | 鋼球 |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | 固形ゴム |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 19.34 |
船高(cm) | 155.45 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。