DAYTON アプライアンスハンドトラック
形式 | モデル | ホイールベアリング | 色 | 終了 | ホイール直径 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3W042 | 玉 | レッド | 防錆粉体塗装 | 6" | 固形ゴム | 1.875 " | 二重ループ | 700ポンド | ¥77,069 | |
B | 4W326 | 玉 | レッド | 防錆粉体塗装 | 6" | 固形ゴム | 1.875 " | 二重ループ | 700ポンド | ¥55,711 | |
C | 3W311 | 玉 | シルバー | 防錆粉体塗装 | 6" | 固形ゴム | 1.875 " | 二重ループ | 700ポンド | ¥96,638 | |
D | 34D656 | 鋼球 | シルバー | パウダーコート | 6" | 固形ゴム | 2" | ループ | 550ポンド | ¥118,810 | |
E | 34D669 | 鋼球 | 赤と銀 | パウダーコート | 8" | モールドオンラバー | 1.625 " | ループ | 750ポンド | ¥71,321 | |
F | 34D657 | 鋼球 | シルバー | パウダーコート | 6" | 固形ゴム | 2" | ループ | 550ポンド | ¥142,500 |
アプライアンスハンドトラック
Dayton アプライアンス ハンド トラックは、職場全体で大型/重量のアプライアンスを簡単に移動するために使用されます。 これらのトラックは、輸送中の荷物の滑りや移動を固定して防止する自動巻き取りラチェットベルトを備えています。 デュアルループデザインのデュアルハンドルとボールベアリング付きホイールにより、スムーズな操作性を実現します。 錆びにくい粉体塗装仕上げが施されており、屋外でも安心してご使用いただけます。 Raptor Supplies は、最大 750 ポンドの荷重に対応するデイトン製のアプライアンス ハンド トラックを幅広く提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンランプと電球
- DC電源アクセサリ
- コンクリートミキサー
- リフトオフヒンジ
- 工業用ガラス温度計
- 販売
- 電気ツール
- コミュニケーションツール
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 温水ヒーターおよび付属品
- ACORN ENGINEERING ナイロン圧縮ナット
- JAMCO WYシリーズ 作業台
- FOL-DA-TANK グランドカバー
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、フランジ付き、EPDM
- REAL-TITE PLUGS ステンレス製拡張プラグ
- EATON RMQ 16 シリーズ ネジアダプター
- SPEEDGLAS 自動暗くするフィルター
- REMCO 4 インチの金属検出可能なスクレーパー
- CAMPBELL 一体型フック用ラッチキット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機