DAYTON 34D669アプライアンスハンドトラック8インチホイール
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
アイテム価格 | アプライアンスハンドトラック |
色 | 赤と銀 |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | ループ |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 5" |
ノーズプレート幅 | 24 " |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 13.5 " |
全体の高さ | 59 " |
全幅 | 24 " |
UPC | 190735264997 |
ホイールベアリング | 鋼球 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 1.625 " |
船の重量(kg) | 27.77 |
船高(cm) | 155.7 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。